Beli flange las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  2. Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp7.900

    Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  3. Non Brand Welding Flange 4inch JIS 10K (Flange Las JIS 10K)
    Mulai

    Rp329.900

  4. MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Deskripsi:
    Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: Welding Neck
    • Material: Carbon Steel
  5. RIXEN High-Performance Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    Mulai

    Rp15.999.900

    RIXEN High-Performance Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)
    atribut:
    • Measurement Range (%): 5.5 to 99.9
    • Size (mm): 56x32x153
    • Sampling (s): 0.3
    • Function: Automatic temperature correction, self-adjusting circuit built-in, analog output (DC 0 to 1 V 10 mV/1%)
    • Resolution (%): 0.1
    • Accessories: Detached probe
    • Accuracy (°C): '±1% at 25°C
    • Package Size (mm): 125x205x55
    • Power Supply: 006P (9V) battery x 1 piece (test attachment)
  6. TSP Screw Fitting Sock Galvanized
    Mulai

    Rp15.900

    TSP Screw Fitting Sock Galvanized
    Deskripsi:
    Standard :- Design : EN 10242- Material : EN 1562- Threads : ISO 7-1 ; ISO 288-1- Zinc Coating : EN 10242- Reinforcement : Beaded
    atribut:
    • Coating: Galvanized
    • Elongation (%): Min. 10
    • Hardness: Max. 150 HB
    • Hydrostatic Design Test Pressure (bar): 100
    • Permissible Working Pressure (bar): 25 @20 to 120°C; 20 (Interpolated values) @120 and 300°C
    • Permissible Working Temperature (°C): -20 to 120 @25bar; 120 and 300 @20bar
    • Tensile Strength (N/mm²): Min. 350
  7. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    Mulai

    Rp52.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel
    atribut:
    • Material: Black Steel
  8. Riser Flange JIS-10K STD
    Mulai

    Rp54.900

    Riser Flange JIS-10K STD
    atribut:
    • Work pressure: JIS-10K
  9. Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp11.900

    Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
  10. AMTAST Inductive Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Induktif)
    Mulai

    Rp9.399.900

    AMTAST Inductive Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Induktif)
    Deskripsi:
    Material Species: 22 kinds 1) CD00 Density 200kg/m3 2) CD01 Density 220kg/m3 3) CD02 Density 250kg/m3 4) CD03 Density 280kg/m3 5) CD04 Density 320kg/m3 6) CD05 Density 400kg/m3 7) CD06 Density 440kg/m3 8) CD07 Density 480kg/m3 9) CD08 Density 520kg/m3 10) CD09 Density 560kg/m3 11) CD10 Density 600kg/m3 12) CD11 Density 800kg/m3 13) CD12 Density 1000kg/m3 14) CD13 Density 1200kg/m3 15) CD14 Density 1400kg/m3 16) CD15 Density 1600kg/m3 17) CD16 Density 1800kg/m3 18) CD17 Density 2000kg/m3 19) CD18 Density 2200kg/m3 20) CD19 Density 2500kg/m3 21) CD20 Density 3000kg/m3 22) CD22 Density 3300kg/m3
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.5n
    • Dimensions (mm): 140x60x22
    • Display: 4 digital LCD
    • Measuring Range (%): 0~99
    • Operating Humidity (%RH): 5~90
    • Operating Temperature (°C): 0-60
    • Power Supply: 4x 1.5V AAA size (UM-4) battery (not including batteries)
    • Resolution: 0.1
  11. GBA Flange JIS10K FF
    Mulai

    Rp36.900

    GBA Flange JIS10K FF
    atribut:
    • Flange type: JIS Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
    • Pressure Rating: 10K
  12. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  13. Asahi AV HI Flange
    Mulai

    Rp129.900

    Asahi AV HI Flange
    Deskripsi:
    Adhesive flange for HI pipes.
    atribut:
    • Shape: Flange
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Material: PVC
    • Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
    • Standard: 10K
    • Type: PVC / Resin Pipe Fittings
  14. MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Deskripsi:
    Socket weld flange adalah jenis flange yang digunakan untuk menyambung pipa atau fitting dengan metode socket welding. Biasanya lebih umum digunakan pada pipa berukuran kecil dan bertekanan tinggi. Desainnya hampir mirip dengan slip on flange namun memiliki cincin yang menonjol di bagian tengah yang nantinya dilakukan penyambungan dengan memasukkan ujung pipa ke dalam socket-end lalu dilas pada bagian luar.Banyak tersedia socket weld flange di pasaran dalam ukuran berbeda, seperti mulai dari 1/2inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: SW Flange
    • Material: Carbon Steel
  15. Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    Mulai

    Rp51.900

    Ishiguro Flange JIS10K SO FF Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  16. Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)
    Deskripsi:
    Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141734
    • Application: Air; Non-Potable Water; Oil
    • Basic Fitting Shape: Flange
    • Class: Class 125
    • Color: Silver
    • Connection Surface: Flat Face
    • For Pipe Schedule: 40
    • Max. Steam Pressure (psi): 185
    • Maximum Operating Pressure (psi): 125
    • Pipe Fitting Material: Aluminium
    • Standards: ANSI/ASME B16.1
    • Temperature Range (°F): 0 to 270
  17. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp44.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  18. Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Mulai

    Rp47.900

    Non Brand Flange Blind JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: JIS 10K NS
  19. Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    Mulai

    Rp57.900

    Ishiguro Blind Flange JIS10K Galvanized
    atribut:
    • Material: Galvanized
  20. Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    Mulai

    Rp34.900

    Riser Tee SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Pipa T)
    atribut:
    • Material: A234 WPB
    • Standard: B 16.9
    • Thickness: SCH-40
Daftar Harga flange las Terbaru November 2026
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Riser Elbow 45° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)Rp7.900
Non Brand Welding Flange 4inch JIS 10K (Flange Las JIS 10K)Rp329.900
MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)Rp219.900
RIXEN High-Performance Moisture Meter (Alat Ukur Kelembaban)Rp15.999.900
TSP Screw Fitting Sock GalvanizedRp15.900
Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black SteelRp52.900
Riser Flange JIS-10K STDRp54.900
Riser Elbow 90° SCH-40 A234 WPB B16.9 (Sambungan Siku)Rp11.900
AMTAST Inductive Moisture Meter (Alat Ukur Kelembapan Induktif)Rp9.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)